AMPHENOL
センサアクチュエータケーブル コア数:8 MSXSシリーズ
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:X●芯数:8●長さ:55mm●シリーズ:MSXS●コード番号:236-8396
アズワン品番
65-7476-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69803048
MSXS-08BMMM-PL8X01
¥
5,230
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表