SAMTEC
ソケットストリップ 10 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 925個入
仕様
●入数:1リール(925個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 105-01-G-DV-A-TR (英語●コード番号:227-1003
アズワン品番
65-7614-24
内容量
1セット(925個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69803398
CLE-105-01-G-DV-A-TR
¥
383,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください