RED LION
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ グラファイトシリーズ
仕様
●メーカーシリーズ:グラファイト●製品レンジ:HMI●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:7インチ●コード番号:233-7980
アズワン品番
65-7266-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69809366
G07S0000
¥
648,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください