Alpha Wire
データケーブル 1ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入
仕様
●入数:1リール(305m入り)●対数:1●断面積:0.22 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.11mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●特性インピーダンス:68 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2081
アズワン品番
65-7418-82
内容量
1巻(305m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69811798
5471L SL001
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表