フエニックス・コンタクト
データケーブル 3芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG
メータ、ケーブルリール、シールド付き、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、3 線式カラーシングルワイヤ:茶、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様
●シリーズ:SAC-3P-100.0-PUR/SH-0.25●芯数:3●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:5mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:裸銅●最小曲げ半径:25 mm●コード番号:853-1016
アズワン品番
65-7364-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69811868
1526525
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表