Banner
デジタルI/O用モジュール I/Oモジュール CIP 安全性、EtherNet/IP用
仕様
●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:CIP 安全性、EtherNet/IP●入力方式:デジタル●シリーズ:TBIP●コード番号:232-5696
アズワン品番
65-7277-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69812130
TBIP-L4-4FDI-4FDX
¥
372,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください