NX-ODトランジスタ出力ユニット
オムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。
特長 / 利点
NXシリーズEtherCATカプラとの接続により、高速なI/Oリフレッシュが可能になります。
コントローラの制御周期に同期した出力リフレッシュができます。(同期リフレッシュ)
高速モデルはオン / オフ応答時間が300 ns以下で、高速高精度制御を実現できます。
ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。
ねじなしクランプ端子台とコネクタタイプにより、配線工数が大幅に削減されます。
最大で16個のデジタル出力を省スペースの幅12 mm内に収容できます。(幅30 mmのコネクタタイプ)
3、2、1線接続方式の2、4、8、16、32点タイプがあります。
タイムスタンプ時刻指定出力では、プログラムで指定した時刻に出力ユニットが出力をリフレッシュします。これにより、コントローラの制御サイクルとは無関係に高精度の出力制御が可能になります。