曜日別特売

ハッピーサマーティシュー 70W 1箱 50ボックス入

ハッピーサマーティシュー 70W 1箱 50ボックス入 - 林製紙

贈答用ティシュペーパー1箱
暑い夏に目から"涼"を感じるティッシュペーパー。夏といえば海!海で遊んでいる、かわいい動物たちのデザイン!

仕様●ペーパーサイズ200×210(mm)●ペーパー色:白●パルプ●単品サイズ:幅110mm×奥行110mm×高さ110mm●入数:1箱(70組/BOX×50BOX)●箱サイズ:235×565×570(mm)アズワン品番65-9645-86内容量1箱(50ボックス)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698234097297
7,950
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする