SIEMENS
ハンドル 3LD3用 黒 Sentron 3LD9
Siemens の回転動作機構、黒色 66 x 66 mm フロントプレート取り付け、及び中央穴取り付け 22.5 mm は、負荷遮断器 3LD3 用のアクセサリです。EAC 承認
仕様
●種類:回転操作メカニズム●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8158
アズワン品番
65-7818-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823725
3LD9344-4C
¥1,840
¥
1,798
¥1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください