SAMTEC
ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:TMM-105-06-G-D-SM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6010
アズワン品番
65-7680-36
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69825116
TMM-105-06-G-D-SM
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください