SAMTEC
ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1袋 10個入
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6377
アズワン品番
65-7707-13
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69825579
TSM-109-01-T-SV-P
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください