SAMTEC
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 175個入
仕様
●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1495
アズワン品番
65-7615-17
内容量
1セット(175個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69825798
FTSH-110-01-L-DV-EJ-P-TR
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください