SAMTEC
ピンヘッダ 20極 1mm 2列 1セット 58個入
仕様
●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9903
アズワン品番
65-7681-38
内容量
1セット(58個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69825859
FTM-110-02-L-DV
¥
39,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください