SAMTEC
ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1503
アズワン品番
65-7619-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69826060
FTSH-112-01-L-DV-K
¥
950
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください