SAMTEC
ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 375個入
仕様
●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6432
アズワン品番
65-7704-74
内容量
1セット(375個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69826078
TSM-112-01-S-SH-P-TR
¥
213,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください