SAMTEC
ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 30個入
仕様
●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1431
アズワン品番
65-7618-51
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69826367
FTS-115-01-L-DV-P
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください