SAMTEC
ピンヘッダ 3極 2.54mm 2列
Samtec 2.54 mm MTLW シリーズは、低プロファイルの可変ポスト高 Terminal ストリップです。3 ポジションで 1 列です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様
●シリーズ:MTLW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8940
アズワン品番
65-7684-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69826708
MTLW-103-07-G-S-230
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください