ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 400個入

ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 400個入 - SAMTEC

Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 10 ピン、4 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1619アズワン品番65-7614-29内容量1セット(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69826744SEAM-10-03.5-S-04-2-A-K-TR
643,000
639,800
703,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする