東芝
フォトカプラ トランジスタ出力
仕様
●パッケージ:6ピンSOIC(5リード)●機能:低入力電流、ベース接続有●回路数:1●出力:ベース付きトランジスタ●絶縁耐圧Viso:3750Vrms
アズワン品番
67-0434-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69828914
TLP137(F)
¥210
¥
199
¥219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください