VISHAY
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:2 フォトダイオード出力 1袋 2個入
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:1.45V●チャンネル数:2●ピン数:8●パッケージタイプ:SMD-8●入力電流タイプ:DC●コード番号:230-8336
アズワン品番
65-7246-18
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829307
LH1512BACTR
¥2,030
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください