SIEMENS
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 赤
照光式プッシュボタン、30 mm、丸型、金属、つや消し、赤色、埋め込み取り付け用フロントリング、モメンタリコンタクトタイプ
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6742
アズワン品番
65-7799-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829885
3SU1061-0JB20-0AA0
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください