ITT CANNON
プラグハウジング 24極
仕様
●極数:24●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4075
アズワン品番
65-7782-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69830217
121587-0015
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください