SICK
ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M12センサ
丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップ付き。M12 センサ用注
仕様
●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップ付き●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック( PA12 )●コード番号:225-0031
アズワン品番
65-7311-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69830339
BEF-KHF-M12
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください