SAMTEC
ヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 300個入
仕様
●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:T2M●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1861
アズワン品番
65-7607-54
内容量
1セット(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69832554
T2M-107-01-L-D-SM-WT-K-TR
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください