メモリハイコーダ用記録紙 6巻入

メモリハイコーダ用記録紙 6巻入 - HIOKI(日置電機)

メモリハイコーダ用の記録紙です。

仕様●適応機種:8840、8841、8842、8845、8846、8847、8855、MR8847、MR8847A、8995(8860、8860-50、8860-51、8861、8861-50、8861-51)、U8350(MR8827)●入数:1箱(6巻入)●1巻サイズ:216mm×30mアズワン品番65-9034-11内容量1箱(6巻)
注意
※国内販売のみご注文を承っております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698387579231
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6983875792315148786492319231 記録紙 HIOKI(日置電機) 51487864記録紙HIOKI(日置電機)1箱(6巻)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする