ユニクロ + B1丸サラ 4×8 2000本入

ユニクロ + B1丸サラ 4×8 2000本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:8
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M4×8

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:263-4699アズワン品番67-1193-25内容量1箱(2000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6984382421-00-0002-0040-0080-01
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする