サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの 皿小ねじ
ユニクロ + B1丸サラ 4×8 2000本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
69843824
品番
21-00-0002-0040-0080-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:8
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M4×8
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:263-4699
アズワン品番
67-1193-25