SIEMENS
ラベルシート 参照識別ラベルシート BA、BU、I/O モジュール、IM用
Siemens Sematic ET 200SP、BA、BU、IM、及び I/O モジュール用の 160 のリファレンス指定ラベルです。寸法: 15 mm x 10 mm
仕様
●アクセサリタイプ:参照識別ラベルシート●併用可能製品:BA 、BU 、I/O モジュール、IM●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2819
アズワン品番
65-7338-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69853098
6ES7193-6LF30-0AW0
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください