リニアガイドキャリッジ GSRシリーズ 50mm

リニアガイドキャリッジ GSRシリーズ 50mm - THK

THK リニアボールキャリッジモデルは標準タイプです。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です高さ( mm ): 30 幅( mm ) 50 長さ( mm ): 88 評価 C ケン 20 定格 C0 kN 22

仕様●メーカーシリーズ:GSR●レール幅:50mm●キャリッジ長さ:88mm●キャリッジ幅:50mm●動定格荷重:20000N●コード番号:217-5211アズワン品番65-7887-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69854087GSR25T1SS(GK)
57,900
56,980
62,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする