THK
リニアガイドレール SRS15-110LM GK シリーズ
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 110 mm です。長さ: 110 mm 幅: 15 mm
仕様
●メーカーシリーズ:SRS15-110LM ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:110mm●材質:スチール●コード番号:211-5280
アズワン品番
65-7900-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69854315
SRS15-110LM(GK)
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください