THK
リニアガイドレール SRS9X-55LM GK シリーズ
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 9 mm、長さ 55 mm です。長さ: 55 mm 幅: 9 mm
仕様
●メーカーシリーズ:SRS9X-55LM ( GK )●レール幅:9mm●レール長さ:55mm●材質:スチール●コード番号:211-5286
アズワン品番
65-7902-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69854324
SRS9X-55LM(GK)
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください