SAMTEC
リボンケーブル 15芯
Samtec 0.50 mm FFC ジャンパには、スズめっき銅を使用する 15 の導体があります。定格温度: -30 → +80 ℃ 定格電圧: 60 V ac
仕様
●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:15●シリーズ:FJH●長さ:4mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-30 → +80 ℃●コード番号:208-1351
アズワン品番
65-7432-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69854647
FJH-15-D-24.00-4
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください