曜日別特売

リムーバー 18kg

リムーバー 18kg - ミッケル化学

比較的軽度な皮膜に適した剥離剤です。
優れた低臭、低泡性と強力な剥離力を低コストで実現します。
無溶剤&低アルカリの独自配合により、床材へのダメージを軽減します。

仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:2-アミノエタノール、界面活性剤、有機ビルダーアズワン品番65-9400-24危険物の類別非危険物内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69854909-
7,810
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする