TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、定格電流が 4 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃
仕様
●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:4 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8132
アズワン品番
65-7802-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69856196
35-0010-B00-R
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください