CROUZET
ロジックコントローラ Millenium 3 スマート & ベーシック用
仕様
●併用可能製品:Millenium 3 スマート & ベーシック●入力方式:4 デジタル●出力タイプ:リレー x 2 : 8 A●範囲:スマートでベーシック●コード番号:236-3510
アズワン品番
65-7268-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69858199
88970214
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください