CROUZET
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 4 8
仕様
●メーカーシリーズ:Millenium 3●入力数:8●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:4●コード番号:236-3507
アズワン品番
65-7267-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69858226
88970001
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください