APEM
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm
仕様
●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:I、O●パネルのカットアウトサイズ:21.08 x 36.8mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:193-1904
アズワン品番
65-7806-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69858269
KH136AAZXXG16N
¥
8,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください