BULGIN
ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1袋 5個入
仕様
●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8294
アズワン品番
65-7795-96
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69858339
H8553VBNAO
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください