WURTH ELEKTRONIK
圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入
Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様
●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.5mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:211-3510
アズワン品番
65-7386-10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69861498
662362320030
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください