Festo
圧力センサ M5
FESTO の脚マウントは、0.6 Nm の最大締め付けトルクを備え、スチールタイプのブラケットを使用しています。2- 適度な腐食圧力
仕様
●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:1バール●コード番号:203-8911
アズワン品番
65-8016-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69861778
SPAN-B2R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
¥
35,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください