曜日別特売

押しボタンスイッチ 20 A プルリセット、プッシュロック パネルマウント 双極双投 DPDT 22 Dia. mm

押しボタンスイッチ 20 A プルリセット、プッシュロック パネルマウント 双極双投 DPDT 22 Dia. mm - ハネウェル

プッシュ / プルスイッチ8794シリーズ
これらのプッシュ / プルスイッチは、頑丈な環境シール構造で、複数の組み合わせの回路を2つ実装したスライドスイッチを搭載しています。 スイッチノブを操作すると、スライドコンタクトにより確実な開閉機能が実行されます。 デュアルOリング設計になっているので、湿気やその他の汚染物質からコンタクトチャンバが保護されます。 考えられる用途: 構造 農業 海上 原材料処理 機械工具 鉱業
特長: 防湿性及び耐腐食性 過酷な温度向けに設計 耐振動性 スライドコンタクト 様々な色のノブを用意

仕様●カットアウト直径:22mm●色:銀●接点構成:DPDT●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●動作特性:プルリセット、プッシュロック●コード番号:842-5097アズワン品番65-7841-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6986366887941-08
26,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする