IDEC(和泉電気)
押しボタンレンズ 緑 1袋 5個入
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ
ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様
●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:緑●レンズ形状:丸型●コード番号:664-878
アズワン品番
65-7841-68
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69864045
AL8M-LK1-G
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください