シュナイダーエレクトリック
押ボタンヘッド 9001SK 保持、プッシュ / プル 黒
9001SK 30 mmヘビーデュープラスチック製押しボタン、セレクタスイッチ、パイロットライト、特殊操作30 mmプッシュプルオペレータ(ノブなし)
仕様
●シリーズ:9001SK●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:黒●押しボタンの作動:保持、プッシュ / プル●プッシュボタンの型:八角形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP64●コード番号:180-0336
アズワン品番
65-7814-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69864088
9001SKR9
¥28,200
¥
27,980
¥30,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください