ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
緑測器
回転角度センサー 340°
仕様
●パッケージ:抵抗値:5kΩ●抵抗値許容差:定格電力:0.5W●回転数:外形:シャフトD×L:軸:Φ3.175●角度:340°●単独直線性:±1%FS●回転トルク:2 mN・m以下(メタルベアリング)、0.5mN・m以下(ボールベアリング)●質量:約20g●使用温度範囲:-40~100℃●耐振動性:150m/S2 2000Hz 3軸各2h●耐衝撃性:500m/S2 11ms 3軸6方向各3回
アズワン品番
67-0450-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69865156
CP-2FB(B)J5KΩ
¥12,300
¥
11,980
¥13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
受動部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
巻線ポテンショメータ 20Ω 2.5W
東京コスモス電機
税込
¥
1,395
~
¥
1,268
~
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±1%
VISHAY
税込
¥
2,198
~
¥
1,998
~
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, AQW612EHA
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
824
~
¥
749
~
T大型タイプ
松栄電器
税込
¥
15,378
~
¥
13,980
~
RS PRO IP65 LEDテープ
RS PRO
税込
¥
5,058
~
¥
4,598
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
受動部品
抵抗
可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
ボリューム
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります
ボリューム
ツマミ
シェアする
マイページ