SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MLE●コード番号:208-8904
アズワン品番
65-7689-74
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69868340
MLE-105-01-G-DV-K-TR
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください