SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-105-02-S-DV-K-TR●コード番号:227-1351
アズワン品番
65-7596-02
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69868455
HLE-105-02-S-DV-K-TR
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください