SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1125個入
仕様
●入数:1リール(1125個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-G-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1098
アズワン品番
65-7619-36
内容量
1セット(1125個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69868498
CLT-105-02-G-D-BE-A-K-TR
¥
487,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください