SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 54個入
仕様
●入数:1チューブ(54個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1415
アズワン品番
65-7674-14
内容量
1セット(54個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69868525
SQT-105-01-G-D
¥
29,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください