曜日別特売

基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 - SAMTEC

Samtec 基板用ソケットは 100 個の位置にあります。コネクタタイプソケット、センターストリップコンタクト ポジション数: 100 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装

仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0671アズワン品番65-7701-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69868568ASP-65067-01-K-TR
1,640
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする