SAMTEC
基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装
仕様
●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0533
アズワン品番
65-7555-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69868744
QRF8-052-05.0-L-D-A
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください